- オーダートラックシート(ターポリン) ユタカメイク 23208465

- オーダートラックシート(ターポリン) ユタカメイク 23208465 - オーダートラックシート(ターポリン) ユタカメイク 23208465

オーダートラックシート(ターポリン)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23208465 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は1081種類から選べます 他の種類を見る

10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引裂強度が強い。
覆うときズレない。
直射日光に強い。
両面使用可能。
長期使用タイプ(目安:約3年)

材質ポリエステル+PVCラミ加工 長さ(mm)2010〜2200 幅(mm)800〜1000 厚さ(mm)0.3 表:サンカットカラー(シルバー)、裏:セフティーカラー(オレンジ)
注意
※ハトメピッチは、トラックシートのサイズによって決まります。ハトメ間隔は、400〜600mmの間のサイズになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23208465 - 52990377 - 【オーダー】(ターポリン)トラックシート ユタカメイク 【オーダー】(ターポリン)トラックシート ユタカメイク 1枚 4,209〜 税込4,630 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23210242
2019-12-27
用途:
パイプ車庫 前幕
その他業種

加工時の折しわがみられる。またの機会にはよろしくお願いします。

対象商品:
23211414
2016-11-18
用途:
荷物運搬時のカバー
有限会社 玉盛商会 様

トラックシートを2枚購入しました。1枚につき地域運賃となってましたが2枚一緒に梱包されて、1枚ずつに送料が¥5500ついています。そして、梱包のシートの内側に油のような汚れが付いていて、それが商品に付着していました。大きな商品だと納得できるが、そんな大きくもない商品に2枚分の送料。しかも雑な梱包。改善していただきたい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする