※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03D
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23210347
品番
AW30-N03D-7Z-40-B
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ