AW30-02BM-J-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BM SMC 23211047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23211047品番AW30-02BM-J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,430
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-)左→右ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする