※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
オートスイッチ個数2
クッションラバークッション
注文コード23212126
品番CDM2KV25TF-25Z1-V-M9P
 
参考基準価格(税別)¥15,020
販売価格(税込)
¥14,653
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・オートスイッチ個数・クッションなど3420種類から選べます
他の種類を見る
 
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加