曜日別特売
AW40-03B-B-X465A フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03B SMC 23215484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23215484品番AW40-03B-B-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,940
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする