※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23216227
品番
AW40-04-7-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,510
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23216227
AW40-04-7-10-B
58779765
AW40-04-7-10-D
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)