※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23219833 品番AW60K-F10CE3-2ZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,190
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(10) 1 ねじの種類(F) G 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 仕様(K) 逆流機能付 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする