※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード23220497 品番10-AW20-01BG-2J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,260
この商品は管接続口径など106種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23220497 10-AW20-01BG-2J-B 18062235 10-AW20-01BG-2J-D 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 1個 11,034 税込12,137 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする