※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 21-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23221513
品番
21-AW20K-02B-J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,420
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
20