※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 ボディサイズ20 圧力計丸形圧力計 注文コード23221933 品番20-AW20-02BCG-1C-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,370
この商品は管接続口径・ボディサイズ・圧力計など72種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 圧力計丸形圧力計 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする