※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
20
注文コード
23221949
品番
20-AW20-02BE1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,950
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・圧力計
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ