※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
注文コード
23222098
品番
20-AW30-03BDE1-B
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・ボディサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ