※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
23222798
品番
25A-AW30-03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
管接続口径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23222798
25A-AW30-03-B
18936079
25A-AW30-03-D
25A-AW20(K)-D〜25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMCS
1個
¥
8,980
税込
¥
9,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)