ZSP-J10-8 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 23225134

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状レデューサ 適合チューブ外径(Φmm)10 接続口径R1/4 注文コード23225134 品番ZSP-J10-8
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は形状・適合チューブ外径・接続口径など79種類から選べます 他の種類を見る
形状レデューサ 接続口径R1/4 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼 ピッチ- 適合チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする