クリンプ
クリンプの テーブルウェア(卓上備品・食器)
クリンプの グラス・食器・カトラリー
クリンプの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクエアプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚×80袋)
注文コード
23228783
品番
DR-580
参考基準価格(税別)
¥35,840
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パーティーでの盛り皿、取り皿に。
様々なシーンに使いやすい、無地のスクエアプレートです。
材質
バージンパルプ100%
形状
角皿
サイズ
18cm
加工
PEラミネート加工
寸法(縦×横×高さ)(mm)
185×185×6
RoHS指令(10物質対応)
対応