スクエアプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24枚×80袋) 注文コード 23228792 品番 DR-581
参考基準価格(税別)¥43,840 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パーティーでの盛り皿、取り皿に。
様々なシーンに使いやすい、無地のスクエアプレートです。

材質バージンパルプ100% 形状角皿 サイズ23cm 加工PEラミネート加工 寸法(縦×横×高さ)(mm)228×228×17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする