HB-1482 スライドプラス ステンレス製パイプ棚プレート パール金属 23229185

スライドプラス ステンレス製パイプ棚プレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23229185 品番HB-1482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×360〜590×20 材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) 質量(g)365 タイプM 耐荷重(kg)約2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23229185 HB-1482 62887013 HB-4153 アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート パール金属 アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート パール金属 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23229176
2021-10-11
用途:
試験用

スライド機構が非常に便利で使い勝手が良く重宝している。

対象商品:
23229194
2019-10-29
用途:
流し台用に
電気・ガス・熱供給・水道業

引っ越し先のシンクが大きく調理スペース確保のために購入しました。自在の幅調整が便利でイメージ通りの商品でした。

対象商品:
23229176
2020-02-25
用途:
最大有効幅は695ありません
卸売・小売業

商品説明の規格にスライド最大幅695となっており購入しましたが、実質利用出来る幅は一番伸ばした状態の内側ストッパーの寸法630くらいです。

シンクの横幅を有効に利用したく購入しましたが690幅のシンクでの横渡しとしてはストッパーが全く効かず少しの横ずれで脱落するので、正直使えません。

仕方ないので、奥行き430のシンク縦置き用として保管します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする