パール金属
愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23230567
品番
C-8396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
76
色
ホワイト
質量(g)
58
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23230567
C-8396
06162348
CC-1610
Simple Use エッチング軽い力で薬味おろし器
パール金属
1個
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)