パール金属
愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23230585
品番
C-8445
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×270
質量(g)
73
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
全長(mm)
90
色
レッド
厚さ(mm)
(エッジ)0.3