パール金属
愛着道具 エッチングふわふわ千切り器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23230603
品番
C-8398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
90
色
ホワイト
質量(g)
73
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23230603
C-8398
54144871
CC-1609
Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器
パール金属
1個
¥
819
税込
¥
901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)