C-8413 愛着道具 エッチングふわふわ千切り器 パール金属 23230612

C-8413 愛着道具 エッチングふわふわ千切り器 パール金属 23230612
C-8413 愛着道具 エッチングふわふわ千切り器 パール金属 23230612

愛着道具 エッチングふわふわ千切り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23230612品番C-8413
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。

材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)90オレンジ質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする