パール金属
愛着道具 セラミックスライサー安全ホルダー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
クリア
ホワイト
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23230637
品番
C-8437
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サビない。シャープな切れ味。
セラミック切れ味持続。
野菜が見える透明ボディ(品番C-8437クリアのみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×35
質量(g)
189
材質
樹脂部:ABS樹脂 刃部:ジルコニアセラミック
全長(mm)
100
色
クリア