C-8428 愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー パール金属 23230655

C-8428 愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー パール金属 23230655
C-8428 愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー パール金属 23230655

愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23230655品番C-8428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼全長(mm)110オレンジ質量(g)108寸法(幅W×高さH)(mm)200×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230646
2026-01-21
用途: 飲食店での玉ねぎのスライス作りに
Cafe Karanos飲食業

とても薄くスライス出来ます。切れ味が落ちるのが早いのが少し残念です。安いので、消耗品だと思って月に1回買い換えています。

対象商品 : 23230655
2020-09-15
用途: オニオンスライスを作る
その他業種

幅が広いので効率良く作業出来ます。玉葱スライスするのが楽しみになります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする