パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の しゃもじ
愛着道具 スイングしゃもじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230786
品番
C-8401
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン おもり:ステンレス鋼
全長(mm)
190
色
ホワイト
質量(g)
93
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×40