51130 スポーツサドル VL-1050 FOGLIA 23232414

スポーツサドル VL-1050

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード23232414品番51130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

Aero(エアロ)ハイスピードライド向け
細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン
ペダリングのしやすさと快適さを両立しました

レッド長さ(mm)265幅(mm)135寸法(mm)265×135質量(g)約320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23232414
2017-04-21
用途: 純正のサドルが痛くて
医療・福祉・介護関連業

GIANTのMTBのサドルのクッション性が悪く、お尻が痛くて購入。
GEL入りサドルにしょうかな?とも思ったけど、価格が高くこちらを選択。純正よりはクッション性はあるけど、もう少し柔らかさがほしかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする