POP REVOLUTION プライスカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 23234155 品番 51574
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

プライス表示に便利なサイズのカードです。
いろいろなプリンタで印刷できます。
自由にデザインできる白無地です。

白無地 ラベルサイズ(mm)95×65 面付8面 適合手書き 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード 印刷両面 標準総厚さ(mm)0.23 片数80片 ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)210 アズワン品番64-8819-83 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする