UVカット透明カバーフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(6シート) 注文コード23234164 品番35045
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。

タイプ
光沢、水に強い、透明フィルム
空気が抜けるタイプ
厚さ(mm)0.23 ラベル厚(mm)0.1 透明 ラベルサイズ(mm)210×298 面付ノーカット トラスコ品番776-0477 材質ポリエステルフィルム サイズA4 シートサイズ(mm)210×298 紙質ポリエステルフィルム 主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用 標準総厚さ(mm)0.23 粘着性しっかり貼れる 余白なし アズワン品番64-8818-98 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
注意
※OA機器で印刷することはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする