マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 光沢紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(6シート) 注文コード23234898 品番51229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
写真の印刷に優れた両面フォト光沢紙の用紙です。

ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)96 紙質光沢コート紙(両面) 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.24 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.24 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)220(0.24mm) アズワン品番64-8819-43 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23234907
2024-01-10
用途:
趣味用の名刺作成

切り離しも容易で作成しやすい。継続で購入したいと思います。

対象商品:
23234898
2018-07-20
用途:
事務作業

メーカーが安心できるので、製品自体も全く問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする