ラベルサイズ(mm)97×69
面付8面(2列×4段)
紙質上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
片数800
仕様マット
材質上質紙+インクジェット専用塗工
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙厚(mm)0.09
坪量(g/m2)125
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.09
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)125(0.15mm)
入数100シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる/剥がしやすい
ラベル形状四角