※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイドテーブル (MGF100-1〜)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Z76
注文コード
23239465
品番
MGF100-100-Z76LS
参考基準価格(税別)
¥112,920
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z76
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード