HES1818P54B ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23240857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1818P54B ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23240857 HES1818P54B ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23240857 HES1818P54B ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23240857 HES1818P54B ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23240857

ホームエレクター 4段ラック ブラック 高さ1400mm 奥行450mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23240857 品番HES1818P54B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。

間口(mm)450 奥行(mm)450 高さ(mm)1400 棚段数(段)4 耐荷重(kg/段)135 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分) ブラック タイプ単体 棚段数4 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×1400 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23240857 HES1818P54B 25645964 B1818B54PB4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック ERECTA(エレクター) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする