エスロン ACドレン用 90°エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23247342 品番 ACL-25N
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

空調ドレンの最適管材。

アイボリー 呼び径25 全長L(mm)45 有効長Z(mm)26
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23247367
2021-07-20
用途:
機器メンテナンス
SBSロジコム株式会社 様

安くて手軽に購入出来て商品にも満足しています。使い勝手が良いので助かります。

対象商品:
23247333
2018-08-20
用途:
空調のドレン配管
大隅設備 様 (建設業・工事業)

保温なしで使える。接続するときの入りしろが少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
23247333
2017-02-16
用途:
エアコン工事

断熱巻く手間と断熱代考えれば高くは、ないのかなー でももう少し金額頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする