ACD25P エスロン ACドレンパイプ セキスイ 23248268

ACD25P エスロン ACドレンパイプ セキスイ 23248268
ACD25P エスロン ACドレンパイプ セキスイ 23248268

エスロン ACドレンパイプ

(6件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード23248268品番ACD25P
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

空調ドレンの最適管材。

長さL(mm)4000呼び径25外径D(Φmm)38厚さt(mm)硬質塩ビ層:2.0管厚T:6.5mm近似内径(Φmm)25(参考)参考質量(g/m)50
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23248286
2021-07-20
用途: 機器メンテナンス
SBSロジコム株式会社

安くて手軽に購入出来て商品にも満足しています。使い勝手が良いので助かります。

対象商品 : 23248252
2019-03-22
用途: 空調新設工事時
不動産業

狭い空間での施工でしたが、多少曲がってくれたので楽に施工できました。

対象商品 : 23248277
2017-07-07
用途: 空調ドレン作業
牧野電気工事有限会社

保温作業が省けますから重宝してます。いつもどうり使いやすいです

2が参考にしています
対象商品 : 23248268
2016-10-29
用途: 空調機室内ドレン配管
建設業・工事業

商品はいつも使っておりますので良い商品です。断熱が必要無いのは助かります。納期、価格をもうチョット頑張って欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 23248268
2020-01-17
用途: いいですが

これしかないからか メーカー強気でどこでも高いですよね
内容材質消費数でしょうがないのかなー 高いだけあって時間短縮にはなります。

対象商品 : 23248252
2017-11-17
用途: エアコン工事に使用

未だ届いておりません
17時半以降配達しないような業者に任せるのはどうかと思います
お陰で工事に支障が出ました
継手だけ届いて肝心なパイプがありません
運送会社を見直された方が良いのでは・・・
モノタロウさんの信頼に関わってくると思います

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする