超小型プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Ethernet付●CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令●過電圧カテゴリ:II●汚染度:2 注文コード23249714 品番AFP0HC32EP
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Ethernet付●CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令●過電圧カテゴリ:II●汚染度:2 質量(g)約130 タイプPNPタイプ 規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ) 制御方式サイクリック演算方式 電源電圧(V)24DC 消費電流(mA)170以下 通信方式全二重/半二重方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 使用周囲温度(℃)0〜+55、保存時:-40〜+70 動作表示LED 定格負荷電圧(V)24DC 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4DC 通信機能コンピュータリンク(スレーブ) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) コモン仕様16点/コモン 電圧許容範囲(V)20.4〜28.8DC 制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点 定格入力電流(mA)高速部(X0〜X7):約8、低速部(X8〜XF):約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上) 出力形式Pchオープンドレイン 耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2) プログラム仕様リレーシンボル 使用周囲湿度(%RH)10〜95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10〜95(+25℃にて、結露なきこと) 耐振動(Hz)5〜8.4片振幅3.5mm、8.4〜150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0〜X7):約3、低速部(X8〜XF):約6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする