※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 仕様(-X138) 可変調整ストロークタイプ 注文コード23275553 品番CXTL12-50B-X138
参考基準価格(税別)¥39,110 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 仕様(-X138) 可変調整ストロークタイプ オプション(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.) ストローク(mm)50 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする