※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G63
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
175
175
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23321394
品番
CE2G63-175
参考基準価格(税別)
¥145,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード