※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1250 オートスイッチ種類M5BW 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 注文コード23321918 品番ML1C25G-1250H-M5BW-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,750
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1250 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M5BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする