※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23324666 品番ML1C40G-1800-M5BL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1800 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M5B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする