曜日別特売
MDUD50-50DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD50 SMC 23330449

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード23330449品番MDUD50-50DZ
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする