※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB25
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333425
品番
MUB25-155DMZ
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
155
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード