※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF25
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
250
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333854
品番
MUF25-250DZ
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード