※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLF100-〜)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 オートスイッチ種類G5BA ポートねじの種類(-) Rc 注文コード23338165 品番MGGLF100-1000-G5BAL
参考基準価格(税別)¥330,990 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする