※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 オートスイッチ種類M9NW 注文コード23340994 品番MTS8-5M-M9NWS
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など76種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)5 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 配管方向(-) 標準配管形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする