※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
プロセスポンプ PA5000シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23343033
品番
PA5210-06-N-X2
参考基準価格(税別)
¥188,160
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
吐出圧力(MPa)
0〜0.6
吐出量(L/min)
5〜45
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
PTFE