TU0604Y2-20U ポリウレタンチューブ TUシリーズ TU0604Y2 SMC 23343943

ポリウレタンチューブ TUシリーズ TU0604Y2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23343943 品番TU0604Y2-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 クリアイエロー(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23343943 TU0604Y2-20U 29434264 TU0604Y2-20 ポリウレタンチューブ SMC ポリウレタンチューブ SMC 1巻 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする