曜日別特売
XL ゴールド オーガンジーバッグ HEIKO 23377314

XL ゴールド オーガンジーバッグ HEIKO 23377314
XL ゴールド オーガンジーバッグ HEIKO 23377314
XL ゴールド オーガンジーバッグ HEIKO 23377314

オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ゴールド
サイズ(mm)210×300
幅(mm)210
高さ(mm)300
内容量1パック(10枚)注文コード23377314品番XL ゴールド
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。

幅(mm)210高さ(mm)300ゴールドサイズ(mm)210×300メーカー商品コード008705082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376858
2025-07-03
用途: ジュエリー梱包用
TiaraU卸売・小売業

ジュエリー梱包用に高級感もあってお気に入りです。
少し大きめの物と両方とも重宝しています。

対象商品 : 23377357
2021-03-16
用途: 作品アレンジ
卸売・小売業

この大きさがなかなか無くてありがたいです。もうワンサイズ大きいのもあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする