HDポリエチレン袋0.007mm 紐付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 23380078 品番 No.709 ヒモツキ
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。フックに掛けて1枚ずつ取り出し易いように紐が付いています。

材質HDPE 厚さ(mm)0.007 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 半透明 入数(枚)200 質量(g/枚)0.5 メーカー商品コード006694709

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
キッチンで重宝しています
その他業種

この袋は意外に丈夫で、キッチンのちょっとした取り置きやゴミ捨て、湯煎にも使えます。さっと引きちぎって使えて便利です。

対象商品:
53328599
2023-12-12
用途:
ゴミ箱用袋
ホテル大宝 様 (サービス業)

薄手で安く使いやすい紐付きなのでカートにかけて利用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする