レジ袋(半透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)220 注文コード23380875 品番SK-35W
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)220 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)430 質量(g/枚)3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23380884
2018-06-12
用途:
大きめのぬいぐるみを入れる

市販で売られているものは白色しかなく
半透明があって良かったです。
本音を言えば透明があればもっと良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする