包装紙 半才

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23384122 品番 特厚レターフラワー焦茶
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

欧米のフラワーショップでは、ブーケの包装に新聞紙を使う習慣があります。 そんなイメージにぴったりの欧文デザインの包装紙です。

サイズ(mm)788×545 タイプ純白50g/m2 質量(g/枚)22 特厚レターフラワー メーカー商品コード002335561

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23384095
2023-10-19
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

シックで使い勝手がいいです−とても重宝します***

対象商品:
23384095
2021-02-24
用途:
自作の化粧箱に自作の商品を入れて包装します。
卸売・小売業

大きさと価格で気に入りました。思ったより大きく絵柄も気に入っています。

2020-06-24
用途:
ギフト依頼
有限会社ベルタイム 様 (卸売・小売業)

注文した商品と同じ柄ですけど、厚みが違う薄い包装紙が届きました。注文画面の詳細と、メーカー名を確認して注文した商品です。同じ柄 厚みが違うので 交換希望しましたが、m。返品処理すると言われています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする