ギフト包装紙 半才

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード23384856 品番プルミエール
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カラフルな花びらの地模様に手書き風の音符や文字が楽しそうに配された包装紙です。

サイズ(mm)750×528 タイプ上質64g/m2 プルミエール 質量(g/枚)25 メーカー商品コード002402518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23384856
2023-05-07
用途:
プレゼント包装
卸売・小売業

包装しやすい厚み、使い勝手の良い明るめの色柄で良かったです。

対象商品:
23384856
2017-10-24
用途:
弊社のタオルを梱包するとき
綾部紡績株式会社 様 (製造業)

手触りもよく、色がらも実物は良い。しわになりにくく、それなのに折り目はしっかりと付き、梱包のさいきれいに仕上がり、満足しています。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする